A32U SKUNR-16 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 55°-paralelne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3601383
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601383
EAN/GTIN 7291075098150
Številka proizvajalca 3601383
L-število L23990 548

Opis

Opis:

Vrtalne palice, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 32 mm, Dmin delitev 39 mm, skupna dolžina (OAL) 350 mm, višina stebla (H) 29 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) KNMX 160405-LP
  • DMin, odcep 39 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 350 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -10 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 54 mm
  • Višina vpenjala (H) 29 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico