A-MWLNR 16-4W Stružni noži Top Wedge za dvostranske trikotne obračalne rezalne ploščice. S-jekleno steblo; A-jekleno steblo z izvrtino za hladilno sredstvo.

Št. art.: 3601359
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601359
EAN/GTIN 7291075088595
Številka proizvajalca 3601359
L-število L23990 918

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1,22″, skupna dolžina (OAL) 12 ″, višina vpenjala (H) 0,91″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,64″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): WNMG 431-GN
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,22″
  • Skupna dolžina (OAL): 12″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -12 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1,38″
  • Višina vpenjala (H): 0,91″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.