A-MWLNR 20-3W Stružni noži Top Wedge za dvostranske trikotne obračalne rezalne ploščice. S-jekleno steblo; A-jekleno steblo z izvrtino za hladilno sredstvo.

Št. art.: 3601352
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601352
EAN/GTIN 7291075088526
Številka proizvajalca 3601352
L-število L23990 888

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1,46″, skupna dolžina (OAL) 14 ″, višina vpenjala (H) 1,14″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,77″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): WNMG 3-1-GN
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,46″
  • Skupna dolžina (OAL): 14″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -10 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1,57″
  • Višina vpenjala (H): 1,14″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.