A40T MWLNR-08W Stružni noži Top Wedge za dvostranske trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3601304
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601304
EAN/GTIN 7291075037135
Številka proizvajalca 3601304
L-število L23990 473

Opis

Opis:

Izvrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, Dmin delitev 50 mm, skupna dolžina (OAL) 300 mm, višina stebla (H) 36 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 27 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WNMG 080404-GN
  • DMin, odcep 50 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 300 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -10 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 50 mm
  • Višina vpenjala (H) 36 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.