S40U PDUNR-15 Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3601115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601115
EAN/GTIN 7291075037425
Številka proizvajalca 3601115
L-število L23990 381

Opis

Opis:

Vrtalne palice, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 40 mm, Dmin delitev 50 mm, skupna dolžina (OAL) 350 mm, višina stebla (H) 36 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 27 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) DNMG 150608-GN
  • DMin, odcep 50 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 350 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -11,5 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 50 mm
  • Višina vpenjala (H) 36 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki