S32T PDUNR-15 Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3601107
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601107
EAN/GTIN 7291075037401
Številka proizvajalca 3601107
L-število L23990 162

Opis

Opis:

Vrtalne palice, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 32 mm, Dmin delitev 40 mm, skupna dolžina (OAL) 300 mm, višina stebla (H) 29 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) DNMG 150608-GN
  • DMin, odcep 40 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 300 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -13 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 51 mm
  • Višina vpenjala (H) 29 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.