Izvedba:
- Vse funkcionalne površine so natančno brušene, natančnost seznanjanja 0,03 mm.
- Osnovna tirnica in čeljusti imajo kaljeni robni sloj.
- Kompaktna modularna zasnova, visoka vpenjalna sila do 40 kN, največji zatezni moment 50 Nm.
- Pritrdilni vzorec vrtanja za vpenjalni sistem z ničelno točko GARANT ZeroClamp (medosna razdalja 200 mm) standardno ali z uporabo vpenjalnih/rastrskih plošč ali vpenjalnih klešč.
- Ravnilo na površini osnovne tirnice omogoča hitro ponovljivo pozicioniranje vpenjalnih nastavkov v zobeh vpenjalne tirnice.
- Možnost spremenljive medosne razdalje s križnimi spojniki.
- Možno je klasično in Gripp vpenjanje.
- Območje vpenjanja se lahko individualno podaljša.
- Preprosto vpenjanje z momentnim ključem.
Uporaba:
- 5-stranska obdelava na večosnih obdelovalnih centrih.
- Kot ekonomična rešitev za uporabo s sistemom vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp ali za uporabo na paletirnih oz. avtomatiziranih sistemih ali neposredno na strojni mizi oz. vpenjalnem stolpu.
Dodatni pribor:
Za različne vpenjalne čeljusti, magnetne vpenjalne letve, prislon za obdelovanec glejte art.
360112 do
360129. Momentni ključ art.
656050 vel. 60, vpenjalni čep art.
360025 vel. 18M16, vpenjalni krak art.
360127.