Večkratna vpenjalna letev 120 600 mm

Št. art.: 360110 600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina letve (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina letve 600 mm
Dolžina L 600 mm
Širina B 120 mm
Višina H 60 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna letev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360110 600
EAN/GTIN 4045197555397
Številka proizvajalca 360110 600

Opis

Izvedba:

  • Vse funkcionalne površine so natančno brušene, natančnost seznanjanja 0,03 mm.
  • Osnovna tirnica in čeljusti imajo kaljeni robni sloj.
  • Kompaktna modularna zasnova, visoka vpenjalna sila do 40 kN, največji zatezni moment 50 Nm.
  • Pritrdilni vzorec vrtanja za vpenjalni sistem z ničelno točko GARANT ZeroClamp (medosna razdalja 200 mm) standardno ali z uporabo vpenjalnih/rastrskih plošč ali vpenjalnih klešč.
  • Ravnilo na površini osnovne tirnice omogoča hitro ponovljivo pozicioniranje vpenjalnih nastavkov v zobeh vpenjalne tirnice.
  • Možnost spremenljive medosne razdalje s križnimi spojniki.
  • Možno je klasično in Gripp vpenjanje.
  • Območje vpenjanja se lahko individualno podaljša.
  • Preprosto vpenjanje z momentnim ključem.

Uporaba:

  • 5-stranska obdelava na večosnih obdelovalnih centrih.
  • Kot ekonomična rešitev za uporabo s sistemom vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp ali za uporabo na paletirnih oz. avtomatiziranih sistemih ali neposredno na strojni mizi oz. vpenjalnem stolpu.

Dodatni pribor:

Za različne vpenjalne čeljusti, magnetne vpenjalne letve, prislon za obdelovanec glejte art. 360112 do 360129. Momentni ključ art. 656050 vel. 60, vpenjalni čep art. 360025 vel. 18M16, vpenjalni krak art. 360127.