S25S SVQCL-16 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, 35°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3601085
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3601085
    EAN/GTIN 7291075065565
    Številka proizvajalca 3601085
    L-število L23990 609

    Opis

    Opis:

    vrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, Dmin delitev 32 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm, višina stebla (H) 23 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Smer (levo)
    • Širina funkcije (WF) 17 mm
    • Opis rezalna plorestrands (MIID) VC.. 1604
    • DMin, odcep 32 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -5 stopinj
    • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 61 mm
    • Višina vpenjala (H) 23 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico