SVJCL 2020K-16 Vpenjalno držalo z 93°-nastavnim kotom in vijačnim vpenjalom za 35°-rombične obračalne rezilne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3601062
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3601062
    EAN/GTIN 7291075074529
    Številka proizvajalca 3601062
    L-število L23990 5

    Opis

    Opis:

    Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 30 mm

    Lastnosti:

    • Smer (levo)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
    • Širina funkcije (WF) 25 mm
    • Dolžina glave (levo) 30 mm
    • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
    • Opis tabele rezalna plotting (MIID) VC..1604
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 20 mm
    • Širina vpenjala (B) 20 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico