S12K STLPR-11 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za trikotne obračalne rezalne ploščice z 11°-prostim kotom

Št. art.: 3601058
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3601058
    EAN/GTIN 7291075065367
    Številka proizvajalca 3601058
    L-število L23990 581

    Opis

    Opis:

    Vrtalne palice, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 12 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm, višina gredi (H) 11 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina funkcije (WF) 5,6 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) TPMT 110204-PF
    • Najmanjši premer izvrtine (DMIN_2) 11 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 3 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
    • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 35 mm
    • Višina vpenjala (H) 11 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico