S20R STLCR-16 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, trikotne obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3601053
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601053
EAN/GTIN 7291075065343
Številka proizvajalca 3601053
L-število L23990 579

Opis

Opis:

Izvrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, Dmin delitev 25 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm, višina stebla (H) 18 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 13 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TCMT 16T304-F3P
  • DMin, odcep 25 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -3 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 50 mm
  • Višina vpenjala (H) 18 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico