SSBCL 2525M-12 Vpenjalno držalo s 75°-nastavnim kotom in vijačnim vpenjanjem za kvadratne obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3600961
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600961
EAN/GTIN 7291075074260
Številka proizvajalca 3600961
L-število L23990 1293

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 19 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Dolžina glave (levo) 19 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) SC..1204
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki