SRGCR 2525M-10 Vpenjalno držalo z vijačnim vpenjanjem za okrogle obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3600938
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600938
EAN/GTIN 7291075074192
Številka proizvajalca 3600938
L-število L23990 1488

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 18 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 18 mm
  • Premer Incircle (IC) 10 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RCMT 10T3MO
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki