SRDCN 2020K-10 Nevtralna orodja z vijačnim vpenjanjem za obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3600921
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3600921
    EAN/GTIN 7291075074086
    Številka proizvajalca 3600921
    L-število L23990 1983

    Opis

    Opis:

    Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 38 mm

    Lastnosti:

    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
    • Širina funkcije (WF) 10 mm
    • Dolžina glave (levo) 38 mm
    • Premer Incircle (IC) 10 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) RCMT 10T3MO
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 20 mm
    • Širina vpenjala (B) 20 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico