Vzporedna vpenjalna čeljust, Širina čeljusti: 80mm

Št. art.: 360085 80
Popust
569,00 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 80 mm
Vpenjalna sila 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Vrtilni moment 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm
maks. hod 3,5 mm
Vpenjalni vijak ZK 5 mm
Ploščica z notranjim 6-kotnikom ZK1 4 mm
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360085 80
EAN/GTIN 4045197482426
Številka proizvajalca 360085 80

Opis

Uporaba:

Možnost različnih medosnih mer s pomočjo prekrižanih vpenjalnih letev.

Primerno za:

Vpenjalna letev art. 360080.

Opomba:

Primerno za vpenjalne letve od revizije 3 naprej (glejte sliko)! Prečke večkratnih vpenjalnih letev ne smejo biti širše od 5 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico