Vzporedna vpenjalna čeljust 48 mm

Št. art.: 360085 48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 48 mm
Vpenjalna sila 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Vrtilni moment 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm
maks. hod 3 mm
Vpenjalni vijak ZK 5 mm
Ploščica z notranjim 6-kotnikom ZK1 4 mm
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360085 48
EAN/GTIN 4045197482419
Številka proizvajalca 360085 48

Opis

Uporaba:

Možnost različnih medosnih mer s pomočjo prekrižanih vpenjalnih letev.

Primerno za:

Vpenjalna letev art. 360080.

Opomba:

Primerno za vpenjalne letve od revizije 3 naprej (glejte sliko)! Prečke večkratnih vpenjalnih letev ne smejo biti širše od 5 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico