Prilagodljivi primež, nepremičen, Tip: 1

Št. art.: 360060 1
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4-6 tednih

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ZeroClamp
Zunanji ⌀ D 80 mm
Dolžina L 144 mm
Širina B 99 mm
Višina H 100 mm
Vrtilni moment 10 Nm
Tip 1
Vrsta izdelka Vpenjalni element

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 360060 1
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197816139
Kopiraj
Številka proizvajalca 360060 1
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Jekleno osnovno telo z vgrajenim jeklenim konusom.
  • Mehanski vpenjalni mehanizem.
  • Z zatezanjem stranskega vpenjalnega vijaka se obdelovanec z ustreznim vpenjalnim čepom prek 2 vpenjalnih klinov aksialno pritegne in vpne.
  • Pritrditev z vpenjalnimi kraki, T-utornimi maticami ali sistemom vpenjanja z ničelno točko z vpenjalnimi čepi art. 360066.
  • Izvrtine za sistem vpenjanja z ničelno točko so že izdelane.
Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Uporaba:

Enostavno in natančno pozicioniranje na strojni mizi. Vpenjanje kompleksnih delov npr. pri izdelavi kalupov.

Dodatni pribor:

Vpenjalni čep art. 360025 za vel. 120 mm, momentni ključ art. 656050, vel. 60, višinski element art. 360068.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ZeroClamp" Poglej vse