ZeroClamp vpenjalo samozaporno, Tip: Z120L

Št. art.: 360045 Z120L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ZeroClamp
Držalna sila M10 35 kN
Držalna sila M12 50 kN
Moč uvleka 5 kN
Moč uvleka s Turbo 20 kN
⌀ vpenjala d 120 mm
Z izvrtino za indeksiranje ne
Izravnava, radialno 0,1 mm
Natančnost ponovitve < 2,5 µm
Vrsta izdelka Vpenjalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360045 Z120L
EAN/GTIN 4067263801511
Številka proizvajalca 360045 Z120L

Opis

Izvedba:

  • Potreben je priključek za stisnjeni zrak 6 barov za sproščanje.
  • Radialna kompenzacija 0,1 mm.
  • Maksimalni uvlek čepa 1 mm.
  • Natančnost ponovitve < 2,5 μm.
  • Vse komponente so iz nerjavnega ali pred korozijo zaščitenega jekla.
Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Prednosti:

  • Natančnost ponovitve < 2,5 μm.
  • Vedno brez zračnosti s HSK-principom. (stožec z votlim steblom)
  • Termična simetrija s prednapetimi vpenjalnimi stožci. Ti vedno izravnajo netočnosti medosnih razdalj na ničelno točko.
  • Potreben je samo en tip vpenjalnega čepa, kar omogoča preprosto logistiko.
  • Za 30 % večji volumen sile/hoda v primerjavi z običajnimi vpenjali. Linearen primik vpenjalnih drsnikov, delitev na hitri in vpenjalni hod ni potrebna.
  • Funkcija izpihovanja, funkcija turbo in odčitavanje položaja vpenjalnih drsnikov.
  • Prosti čepi ali čepi meča niso potrebni, vendar je običajno delovanje mogoče tudi s temi tipi čepov.

Funkcija:

Bat, izrezan v območju drsnika, je tam opremljen s sojemali, ki so razporejena pod kotom 15° in segajo v drsnik.
Pri hodu bata se vpenjalni drsniki premikajo radialno in fiksirajo vpenjalni čep s silo 14 vpenjalnih vzmeti.

Uporaba:

Za individualno montažo v vpenjalne priprave. Za naknadno opremljanje na obstoječih osnovnih ploščah za večjo držalni silo.

Dodatni pribor:

Vpenjalni čep št. 360025 vel. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 in 25M10.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ZeroClamp" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico