Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem 25M10

Št. art.: 360025 25M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija ZeroClamp
    Centrirni ⌀ D 25 mm
    Toleranca zunanjega ⌀ h6
    Zunanji navoj M1 M10
    Zunanji navoj M2 M12
    za ⌀ vpenjala 120 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalni čep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 360025 25M10
    EAN/GTIN 4045197885333
    Številka proizvajalca 360025 25M10

    Opis

    Izvedba:

    Z notranjim navojem vklj. pripadajoči navojni čep.
    Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Iz iste serije "ZeroClamp" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico