Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem 18M12

Št. art.: 360025 18M12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
631 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ZeroClamp
Centrirni ⌀ D 18 mm
Toleranca zunanjega ⌀ k6
Zunanji navoj M1 M12
Zunanji navoj M2 M12
za ⌀ vpenjala 120 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360025 18M12
EAN/GTIN 4045197373618
Številka proizvajalca 360025 18M12

Opis

Izvedba:

Z notranjim navojem vklj. pripadajoči navojni čep.
Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "ZeroClamp" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico