CTGPL 1212F-11 Držalo na vpenjanje s sponko z 11°-prostim kotom za trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3600219
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600219
EAN/GTIN 7291075042771
Številka proizvajalca 3600219
L-število L23990 765

Opis

Opis:

stružilno orodje s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 80 mm, dolžina glave (LH) 17 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 80 mm
  • Širina funkcije (WF) 16 mm
  • Dolžina glave (levo) 17 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) TPMR/TPGN 1103
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.