S25S CTFPR-16 Stružni noži na vpenjanje s sponko za trikotne obračalne rezalne ploščice z 11°-prostim kotom

Št. art.: 3600190
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3600190
    EAN/GTIN 7291075063967
    Številka proizvajalca 3600190
    L-število L23990 314

    Opis

    Opis:

    Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, Dmin delitev 31 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm, višina stebla (H) 23 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina funkcije (WF) 17 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) TPMR 160304
    • DMin, odcep 31 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 5 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
    • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 48 mm
    • Višina vpenjala (H) 23 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico