{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | ZeroClamp | |
Tip | 29612 | |
za tip stroja | Hermle C 32 | |
⌀ vpenjala | 120 mm | |
Število vpenjal | 8 | |
⌀ A | 650 mm | |
Širina B | 540 mm | |
Višina H | 44 mm | |
Medosna razdalja S | 200 mm | |
Križna mera | da | |
Vrsta izdelka | Osnovne plošče |
Številka izdelka | 360014 29612 | |
EAN/GTIN | 4045197884282 | |
Številka proizvajalca | 360014 29612 |