{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ZeroClamp | |
Tip | 10477 | |
za tip stroja | Mazak Variax 630 | |
⌀ vpenjala | 120 mm | |
Število vpenjal | 6 | |
⌀ A | 630 mm | |
Širina B | 500 mm | |
Višina H | 44 mm | |
Medosna razdalja S | 200 mm | |
Križna mera | ne | |
Vrsta izdelka | Osnovne plošče |
Številka izdelka | 360014 10477 | |
EAN/GTIN | 4045197377074 | |
Številka proizvajalca | 360014 10477 |