CSSPR 2525M-12 Držalo na vpenjanje s sponko z 11°-prostim kotom za kvadratne obračalne rezalne ploščice za vzdolžno in plano struženje

Št. art.: 3600139
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600139
EAN/GTIN 7291075042696
Številka proizvajalca 3600139
L-število L23990 1701

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 28 mm, skupna dolžina (OAL) 158,3 mm, dolžina krempljev (LPR) 36,1 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 28 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SPMR 1203
  • Skupna dolžina (OAL) 158,3 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 36,1 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico