Nadzor loma orodja XCONTROL 1

Št. art.: 359400 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Xcontrol
    ⌀ vzmetene tipalne površine 29 mm
    Dolžina 71,5 mm
    Širina 53 mm
    Višina 105 mm
    minimalni ⌀ izvrtine 0,3 mm
    Natančnost merjenja dolžine ±0,01 mm
    Ponovljivost merjenja dolžine ±0,005 mm
    Vrsta IP-zaščite IP 67
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Vrsta izdelka Tipalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 359400 1
    EAN/GTIN 4062406370596
    Številka proizvajalca 359400 1

    Opis

    Izvedba:

    XCONTROL – taktilno merilno tipalo za orodje za nadzor loma orodja in merjenje dolžine orodja. (natančnost merjenja +/- 0,01 mm in ponovljivosti +/- 0,005 mm.
    • Le za krmilnike Siemens in Heidenhain.
    • Stroj na pultu za upravljanje potrebuje delujoč USB-vhod.
    • Možnost uporabe le v kombinaciji z XCONNECT art. 359455 1.
    • Zaščiteno pred prahom in vodo = IP 67.
    • Hitri zagon brez premestitve strojne opreme in pomoči serviserja.
    • Poseganje v operacijski sistem orodnega stroja ni potrebno!
    • Mogoče je merjenje in preverjanje svedrov od premera 0,3 mm naprej.

    Funkcija:

    IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Uporaba:

    Za nadzor loma orodja in procesni nadzor v avtomatiziranem orodnem stroju ali pri upravljanju več strojev.
    Za merjenje dolžine orodja in samodejni prenos podatkov v orodnem stroju.
    Samodejni prenos izmerjenih vrednosti v krmilnik stroja z GARANT Xconnect št. 359455 1.

    Obseg dobave:

    Vklj. z baterijo CR2.

    Dodatni pribor:

    Ključ za radijski prenos XCONNECT art. 359455 1, vpenjalnik art. 363081 80.

    Opomba:

    Ta izdelek je na stroju fiksno nameščen in ga je na drugem stroju mogoče uporabiti le z vnovično zahtevo cikla.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico