{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prikaz merilne ure | 0,01 mm | |
Višina ohišja – referenčna ploskev | 49,75 mm | |
Višina vzmetene tipalne površine pri položaju kazalca 0 | 50 mm | |
⌀ ohišja | 65 mm | |
⌀ vzmetene tipalne površine | 47 mm | |
Vrsta izdelka | Naprava za nastavljanje ničle |
Številka izdelka | 359085 50M | |
EAN/GTIN | 4045197973436 | |
Številka proizvajalca | 359085 50M |