Nastavljalnik ničle, Tip: 50

Št. art.: 359085 50
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prikaz merilne ure 0,01 mm
Višina ohišja – referenčna ploskev 49,75 mm
Višina vzmetene tipalne površine pri položaju kazalca 0 50 mm
⌀ ohišja 65 mm
⌀ vzmetene tipalne površine 47 mm
Vrsta izdelka Naprava za nastavljanje ničle

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 359085 50
EAN/GTIN 4045197973443
Številka proizvajalca 359085 50
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, kaljeno.

Prednosti:

Rezila orodja se pri pristavljanju na poškodujejo. Šablona ali trn nista potrebna.

Funkcija:

  • Vzmeteno tipalno površino in referenčno površino naprave nastavite na enako višino (npr. z ravnilom) in merilni kazalec postavite na −0,25.
  • Napravo postavite na obdelovanec, rezkar pomaknete do vzmetene tipalne površine dokler kazalec merilne ure ne kaže na 0. Rezkar je tako pozicioniran natanko 50 mm (±0,01 mm) nad obdelovancem (mera za vnos v krmiljenje stroja).

Uporaba:

Za nastavljanje orodij (npr. rezkarjev) na ničlo in za določitev referenčne točke strojnega vretena.

Obseg dobave:

Vklj. z lesenim etuijem, merilno uro, merilnim poročilom in navodili za uporabo.

Opomba:

Za nadomestno merilno uro art. 359086 glejte seznam nadomestnih delov.