{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 1560ML | |
L1 | 119 mm | |
L | 108 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
⌀ držala d | 20 mm | |
⌀ D | 42 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za označevanje |
Številka izdelka | 358752 | |
EAN/GTIN | 4020772550226 | |
Številka proizvajalca | 550223 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Pisalo L
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
1.036,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
664,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
526,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D1 | 3 mm | 3 mm | 0,5 mm |
L | 108 mm | 73 mm | 87,7 mm |
⌀ držala d | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vrsta izdelka | Orodje za označevanje | Orodje za označevanje | Orodje za označevanje |