{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
L | 73 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
⌀ držala d | 20 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za označevanje |
Številka izdelka | 358740 20 | |
EAN/GTIN | 4045197707499 | |
Številka proizvajalca | 358740 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Označevalnik 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
664,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
526,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 16,5 | |
⌀ D1 | 3 | 0,5 |
L | 73 | 87,7 |
L1 | 35,2 | |
⌀ držala d | 20 | 20 |
Vrsta izdelka | Orodje za označevanje | Orodje za označevanje |