Zamenljiva plošča za magnetno prijemalo, PA 80/40 mm

Št. art.: 358716 80/40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ / višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D1 80 mm
⌀ D2 50 mm
Višina h1 40 mm
Višina H2 27 mm
Vrsta izdelka Magnetno prijemalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 358716 80/40
EAN/GTIN 4062406241810
Številka proizvajalca 358716 80/40

Opis

Izvedba:

Zamenljiva plošča, poliamid PA6.

Uporaba:

Namestitev nasprotne konture izdelanega obdelovanca za skladno odvijanje (maks. 50 vrt./min) in transport komponente. Povezava z magnetnim prijemalom s 4 vijaki.

Opomba:

Zamenljive plošče lahko izdelate tudi sami. Poleg namestitve geometrij obdelovancev z odrezovanjem se lahko uporabijo tudi aditivni postopki tiskanja$$$.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico