Zamenljiva plošča za magnetno prijemalo, PA 80/20 mm

Št. art.: 358716 80/20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ / višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ D1 80 mm
    ⌀ D2 50 mm
    Višina h1 20 mm
    Višina H2 7 mm
    Vrsta izdelka Magnetno prijemalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 358716 80/20
    EAN/GTIN 4062406241803
    Številka proizvajalca 358716 80/20

    Opis

    Izvedba:

    Zamenljiva plošča, poliamid PA6.

    Uporaba:

    Namestitev nasprotne konture izdelanega obdelovanca za skladno odvijanje (maks. 50 vrt./min) in transport komponente. Povezava z magnetnim prijemalom s 4 vijaki.

    Opomba:

    Zamenljive plošče lahko izdelate tudi sami. Poleg namestitve geometrij obdelovancev z odrezovanjem se lahko uporabijo tudi aditivni postopki tiskanja$$$.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico