{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | SK, HSK | |
za velikost vpenjalnega trna | 50 mm | |
Dolžina | 120 mm | |
Širina | 100 mm | |
Višina | 100 mm | |
za vpenjalni trn | SK 50 | |
Material | Aluminij | |
Vrsta izdelka | Montažni pripomoček |
Številka izdelka | 358680 50 | |
EAN/GTIN | 4045197153005 | |
Številka proizvajalca | 358680 50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pripomoček za montažo 50
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
184,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
333,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK, HSK | SK |
Širina | 100 | |
za velikost vpenjalnega trna | 50 | 50 |
Višina | 100 | |
Dolžina | 120 | |
za vpenjalni trn | SK 50 | |
Vrsta izdelka | Montažni pripomoček | Montažni pripomoček |