{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | SK, HSK | |
za velikost vpenjalnega trna | 40 mm | |
Dolžina | 80 mm | |
Širina | 80 mm | |
Višina | 60 mm | |
za vpenjalni trn | SK 40 | |
Material | Aluminij | |
Vrsta izdelka | Montažni pripomoček |
Številka izdelka | 358680 40 | |
EAN/GTIN | 4045197152992 | |
Številka proizvajalca | 358680 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pripomoček za montažo 40
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
86,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
261,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
170 kosov na zalogi
119,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK, HSK | SK | SK, BT |
Širina | 80 | 140 | |
za velikost vpenjalnega trna | 40 | 40 | |
Višina | 60 | 167 | |
Dolžina | 80 | 253 | |
za vpenjalni trn | SK 40 | ||
Vrsta izdelka | Montažni pripomoček | Montažni pripomoček | Montažni pripomoček |