Osnovna letev priprave za montažo orodij 600

Št. art.: 358565 600
Popust
199,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 600 mm
Širina 40 mm
Višina 160 mm
Material Aluminij
Vrsta izdelka Vodilna tračnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 358565 600
EAN/GTIN 4062406340216
Številka proizvajalca 358565 600

Opis

Izvedba:

Modularni sistem za sestavljanje z osnovnimi letvami, prilagodljivimi moduli orodja za blokado osnovnih letev in sistemom za nastavitev oz. merjenje višine.
Vse komponente so iz kakovostnega eloksiranega aluminija.

Prednosti:

  • Čisto in pospravljeno delovno mesto – vse montažne priprave na enem mestu.
  • Modularno – osnovno letev je mogoče kadarkoli razširiti z neposredno namestitvijo.
  • Prilagodljivo – dva različna modula orodja (tog ali vrtljiv).
  • Hitra in preprosta uporaba – z ročico za utrditev na modulih orodja in premikanjem nastavitvene priprave na osnovni letvi.
  • GARANT Easyfix profil z luknjami na zadnji strani osnovne letve – namestitev elementov za shranjevanje neposredno na montažno pripravo.
  • 100 % trdno in varno vpetje vpenjala orodij – brez majanja, varno za vpenjalni stožec.

Uporaba:

  • Montaža/demontaža vseh delov pribora za vpenjalo orodij.
  • Prevzem/kopiranje obstoječih dolžin orodja.
  • Merjenje dolžine orodja.
  • Shranjevanje majhnih delov z GARANT Easyfix.

Obseg dobave:

1× element za namestitev na steno Easyfix art. 955825 2, montažni kotnik s pokrovom za pritrditev osnovne letve, npr. na delovno mizo.

Dodatni pribor:

Modul orodja art. 358575 in 358580, nastavitev višine art. 358585.

Opomba:

Priprava za montažo orodja ne nadomesti prednastavitve orodja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.