Osnovna letev priprave za montažo orodij 400

Št. art.: 358565 400
Popust
135,50 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 400 mm
Širina 40 mm
Višina 160 mm
Material Aluminij
Vrsta izdelka Vodilna tračnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 358565 400
EAN/GTIN 4062406343552
Številka proizvajalca 358565 400

Opis

Izvedba:

Modularni sistem za sestavljanje z osnovnimi letvami, prilagodljivimi moduli orodja za blokado osnovnih letev in sistemom za nastavitev oz. merjenje višine.
Vse komponente so iz kakovostnega eloksiranega aluminija.

Prednosti:

  • Čisto in pospravljeno delovno mesto – vse montažne priprave na enem mestu.
  • Modularno – osnovno letev je mogoče kadarkoli razširiti z neposredno namestitvijo.
  • Prilagodljivo – dva različna modula orodja (tog ali vrtljiv).
  • Hitra in preprosta uporaba – z ročico za utrditev na modulih orodja in premikanjem nastavitvene priprave na osnovni letvi.
  • GARANT Easyfix profil z luknjami na zadnji strani osnovne letve – namestitev elementov za shranjevanje neposredno na montažno pripravo.
  • 100 % trdno in varno vpetje vpenjala orodij – brez majanja, varno za vpenjalni stožec.

Uporaba:

  • Montaža/demontaža vseh delov pribora za vpenjalo orodij.
  • Prevzem/kopiranje obstoječih dolžin orodja.
  • Merjenje dolžine orodja.
  • Shranjevanje majhnih delov z GARANT Easyfix.

Obseg dobave:

1× element za namestitev na steno Easyfix art. 955825 2, montažni kotnik s pokrovom za pritrditev osnovne letve, npr. na delovno mizo.

Dodatni pribor:

Modul orodja art. 358575 in 358580, nastavitev višine art. 358585.

Opomba:

Priprava za montažo orodja ne nadomesti prednastavitve orodja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico