{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Osnovno držalo | Ultra precizno vreteno SK50 | |
Hitra nastavitev | pnevmatska | |
Merilno območje X | 400 mm | |
Merilno območje Z | 400 mm | |
Viličasti kaliber X | 100 mm | |
Širina podnožja | 1.294 mm | |
Celotna višina | 1.735 mm | |
Celotna širina | 2.264 mm | |
Globina | 590 mm | |
Masa | 300 kg | |
Obremenitev vretena | 30 kg | |
Druga kamera v nosilcu za objektive | da | |
Velikost prikazovalnika | 24 col | |
Vmesnik | Hoffmann Group Connected | |
Serija | Hoffmann Group Connected | |
Vrsta izdelka | Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov |
Številka izdelka | 355020 UADCAM | |
EAN/GTIN | 4034221181411 |