Naprava za predhodno nastavitev UNO UAFCAM

Št. art.: 355020 UAFCAM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: Hoffmann Group Connected

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Osnovno držalo Ultra precizno vreteno SK50
Hitra nastavitev pnevmatska
Merilno območje X 400 mm
Merilno območje Z 400 mm
Viličasti kaliber X 100 mm
Širina podnožja 1.294 mm
Celotna višina 1.735 mm
Celotna širina 2.264 mm
Globina 590 mm
Masa 300 kg
Obremenitev vretena 30 kg
Druga kamera v nosilcu za objektive da
Velikost prikazovalnika 24 col
Vmesnik Hoffmann Group Connected
Serija Hoffmann Group Connected
Vrsta izdelka Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 355020 UAFCAM
EAN/GTIN 4034221181398

Opis

Izvedba:

  • 15,6-palčni zaslon na dotik z intuitivno in preprosto upravljalno površino Microvision.
  • Priprava za umerjanje na osnovnem držalu orodij SK50.
  • Preprosto shranjevanje 3 adapterjev z vložki SK50.
  • Hitro nastavljanje obeh osi z mehanizmom Release-by-Touch (X/Z).
  • Fino nastavljanje v obeh oseh (X/Z) z vrtljivim kolescem.
  • Vreteno z indeksom 4 × 90° in zavoro.
  • Kamera z 22-kratno povečavo.

Naprava deluje skupaj z izbirno razpoložljivo proizvodno programsko opremo Hoffmann Group Connected.

Uporaba:

Za merjenje in prednastavljanje orodij na stroju v proizvodnji ali delovni pripravi.

Obseg dobave:

Termični tiskalnik etiket z etiketami, preprosta sistemska podomara, merilna programska oprema v vseh večjih tujih jezikih, zagon in usposabljanje vključeno (1/2 dneva).

Dodatni pribor:

Naprave za predhodno nastavitev so združljive z reducirnimi trni GARANT art. 354771; 354773; 354775; 354777 in 354779. Reducirni trni Haimer so na voljo na zahtevo.