Reducirni trn SK50 / VDI, Osnovni vpenjalni trn SK/reducir VDI: 50/V20

Št. art.: 354773 50/V20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Osnovni vpenjalni trn SK/reducir VDI Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Osnovno držalo s strmim konusom 50 mm
Reducirana velikost vpenjalnega trna 20 mm
Vrsta izdelka Reducirni trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 354773 50/V20
EAN/GTIN 4045197964076
Številka proizvajalca 354773 50/V20

Opis

Opomba:

Drugi adapterji SK50 po naročilu:
  • VX3 – številka artikla EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 – številka artikla EWS: 19.SK50VX4
  • V5 – številka artikla EWS: 19.SK50V5

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico