Reducirni trn SK50 / VDI 50/V16

Št. art.: 354773 50/V16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Osnovno držalo s strmim konusom 50 mm
Reducirana velikost vpenjalnega trna 16 mm
Vrsta izdelka Reducirni trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 354773 50/V16
EAN/GTIN 4045197964069
Številka proizvajalca 354773 50/V16

Opis

Opomba:

Drugi adapterji SK50 po naročilu:
  • VX3 – številka artikla EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 – številka artikla EWS: 19.SK50VX4
  • V5 – številka artikla EWS: 19.SK50V5

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Osnovni vpenjalni trn SK/reducir VDI Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico