Nadomestna ploščica za vpenjalo za žagine liste, za ⌀ žaginega lista d1: 50mm

Št. art.: 345561 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ žaginega lista d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ žaginega lista d1 50 mm
Vrsta izdelka Vpenjalo za žagine liste

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 345561 50
EAN/GTIN 2050001786319
Številka proizvajalca 345561 50

Opis

Primerno za:

Vpenjala za žagin list art. 345510 in 345555.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico