Nadomestna ploščica za vpenjalo za žagine liste 63 mm

Št. art.: 345561 63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ žaginega lista d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za ⌀ žaginega lista d1 63 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalo za žagine liste

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 345561 63
    EAN/GTIN 2050001786326
    Številka proizvajalca 345561 63

    Opis

    Primerno za:

    Vpenjala za žagin list art. 345510 in 345555.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico