HM390 TDKT 150504PDR IC808 ploščice Trigon s 3 vijačnimi rezalnimi robovi za natančne 90° rame

Št. art.: 3451700
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3451700
EAN/GTIN 7291075486339
Številka proizvajalca 3451700
L-število L23910 1384

Opis

Opis:

  • WSP za rezkanje
  • Dolžina rezalne plošče max (APMX): 13 mm
  • Dolžina rezalne plošče (INSL): 16,93 mm
  • Delina rezalne plošče (S): 6,07 mm

Lastnosti:

  • Polmer vogala (RE): 0.4 mm
  • Ucinkovita dolžina rezalnega roba (LE): 13 mm
  • Najvecja globina reza (APMX): 13 mm
  • Vkljucni kot vložka (EPSR): 60 Degrees
  • Dolžina vložka (INSL): 16.93 mm
  • Debelina vložka (S): 6.07 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Število rezalnih robov 3

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.