Opis:
S ploščo z ventilatorjem X-LOCK PREMIUM lahko ploščo hitro zamenjate z enim samim klikom. Za to je odgovoren nov vpenjalni sistem, zaradi česar je montaža orodij še lažji in varnejši. Hkrati pa ta plošča z ventilatorjem nudi izjemno zmogljivost odstranjevanja in zelo dober življenjska doba, zaradi česar je popolna visokozmogljiva vsestranska naprava za ambicioznega uporabnika.
Lastnosti:
- Oblika: 28 N LAMELLER
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: ZA 40 Q- B..
- dimenzija (D x v): 115 x 22,23 mm
- Premer: 115 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Velikost zrnja: 40
- Vs/max: 50 m/s.
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Nov vpenjalni sistem X-LOCK za hitro menjavo plošč in enostavno rokovanje
- Safe montaža zaradi hrupa klikov med vpenjanjem
- Najvišja agresivnost in vzdržljivost
- Obrazec 28 N: Osredotočite se na trajnostne vire - nosilno telo tega ventilatorja je sestavljeno iz 35% regeneriranih materialov
Uporaba:
- Za zahtevne aplikacije na različnih vrstah jekla in nerjavnega jekla z novimi Boschevimi kotnimi brusilniki
Priporočilo:
- Velikost zrnja 40/60 za odstranjevanje velikih zalog
- Velikost zrn 80 za fino delo
Posebnosti:
- Idealen za brušenje iz jekla in nerjavečega jekla
- Izjemna zmogljivost odstranitve
- Zelo dolga življenjska doba