Opis:
S PREMIUM X-LOCK rezalna plošča za kotni brusilnik lahko ploščo hitro zamenjate. To orodje je bilo posebej razvito za kotni brusilnik z vpenjalnim sistemom X-LOCK in je kot nalašč za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic ter trdnega jekla in materiala iz nerjavečega jekla. Zasnovan je tako, da traja dolgo časa, hkrati pa zagotavlja odlične rezultate rezanja.
Lastnosti:
- Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: 46 Q- BFP
- dimenzija (D x G x v): 125 x 1,6 x 22,23 mm
- Premer: 125 mm
- Debelina: 1,6 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Velikost zrnja: 46
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- TYROLIT združuje novi sistem vpenjanja X-LOCK iz BOSCH za širok nabor rezalnih plošč, grobega diska in ventilatorskih plošč
- Izdelek ponuja enostavno rokovanje in maksimalno varnost
Uporaba:
- Za obdelavo različnih jeklenih in nerjavnih jekel
- Za rezanje plošč, profilov, cevi, palic in trdnega materiala