MK-razširitvena tulka, MK zunanji/notranji: 1/2

Št. art.: 343530 1/2
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MK zunanji/notranji Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 30 mm
Celotna dolžina 160 mm
Previsna dolžina A 137 mm
Vrsta izdelka Razširitvena tulka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 343530 1/2
EAN/GTIN 4045197295170
Številka proizvajalca 343530 1/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zunanji konus brušen.
Razširitvena tulka (notranji konus večji kot zunanji).

Standard:

Podobni DIN 2187.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico