MK-razširitvena tulka 2/3

Št. art.: 343530 2/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MK zunanji/notranji Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 36 mm
Celotna dolžina 196 mm
Previsna dolžina A 172 mm
Vrsta izdelka Razširitvena tulka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 343530 2/3
EAN/GTIN 4045197295187
Številka proizvajalca 343530 2/3

Opis

Izvedba:

Zunanji konus brušen.
Razširitvena tulka (notranji konus večji kot zunanji).

Standard:

Podobni DIN 2187.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico