FFQ4 SOMT 120516TFW IC808 enostranske, kvadratne ploščice s 4 rezalnimi robovi za rezkanje z visokim podajanjem

Št. art.: 3429325
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILL4FEED
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3429325
EAN/GTIN 7291075486667
Številka proizvajalca 3429325
L-število L23970 632

Opis

Opis:

  • WSP za rezkanje
  • dolžina rezalne plošče max. (APMX): 1,5 mm
  • dolžina rezalne plošče (INSL): 12,7 mm
  • debelina rezalne plošče (S): 5,2 mm

Lastnosti:

  • Polmer vogala (RE): 1.6 mm
  • Smer rezanja (HAND): Neutral
  • Najvecja globina reza (APMX): 1.5 mm
  • Vkljucni kot vložka (EPSR): 90 Degrees
  • Dolžina vložka (INSL): 12.7 mm
  • Debelina vložka (S): 5.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 1.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.2 mm/tooth
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILL4FEED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico