F3P 183-IQ IC908 Zamenljive ravne vrtalne glave s 3 utori za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P) in litega železa (ISO K).

Št. art.: 3427099
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3427099
EAN/GTIN 7291075461626
Številka proizvajalca 3427099
L-število L24050 1253

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezalnega roba (DC) 18,3 mm, oznaka velikosti sedeža ploščic (SSC) 18, kot 1. stopnje (SIG) 125 stopinj, dolžina orodja (LPR) 7,65 mm

Lastnosti:

  • Kot napada 15 stopinj
  • Premer reza (DC) 18,3 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 5,99 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 18
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 125 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,66 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 7,65 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico